トーエイライト
ソフトプラボール
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
握っても割れない・型崩れしない、つぶしても元の形状に戻るEVA製の不思議なボールです。
用途
ボール遊びやレクリエーション、各種スポーツまで幅広くお使いいただけます。
材質
EVA
色
赤、青、黄、緑、紫、オレンジ
質量(g)
約22
直径(Φcm)
約7.2
アズワン品番
64-9532-75
内容量
1組(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625308
B6083
¥
1,380
¥
1,198
値下げ
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください