トーエイライト
ゴール用杭
各種ゴールの転倒防止に!60mmパイプ以下ゴール用
材質
スチール
寸法(mm)
16
質量(g)
880
型番
SR50
寸法(cm)
50
内寸(cm)
6
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625326
B2497
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください