トーエイライト
コート防風ネット
コート用防風ネット
材質
ポリエチレンメッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
質量(kg)
防風率(%)
色
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625378
B3490D
1.8×10
5.2
約65
ダークグリーン
180DX
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27625387
B2653
2×10
5.6
約65
ダークグリーン
200DX
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
27625396
B6073G
1.8×10
約3.5
70
グリーン
ST180
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください