トーエイライト
バドミントンネット
普及タイプ(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
76×602
網目
1.9cm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
材質(網)
引き紐長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625405
B7795
赤茶
400
綿有結節
940
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
27625414
B3811
黒
500
ナイロン有結節
900
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
27625423
B3941
茶
500
ポリエチレン有結節
900
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください