トーエイライト
ソフトバレーボールネット
色
黒
ロープ長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×600
材質(網)
ポリエチレン有結節、440T/30本 黒 上部ロープ10m:ポリエステル 白帯:ターポリン
網目
10cm
材質(帯状部)
ターポリン
内容量
1個
注意
※バレーネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625439
B5955
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください