トーエイライト
バドミントンネット(検)
(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
色
赤茶
寸法(幅W×長さL)(cm)
76×602
網目
1.9cm
引き紐長さ(cm)
940
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(網)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625448
B5987
800
ナイロン有結節
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
27625457
B6020
760
綿有結節
¥
9,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
27625466
B6026
600
ナイロン有結節、235T/15本 赤茶 重さ600g 引紐9.4m 日本バドミントン協会検定品(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください