曜日別特売

ソフトバレーボールネット

ソフトバレーボールネット - トーエイライト

支柱にかぶせる簡単取付け(中段・下段はマジックテープ止め)

タイプゴムベルト取付タイプ寸法(幅W×長さL)(cm)80×600材質(網)ポリエチレン有結節網目10cm材質(帯状部)ターポリン内容量1個
注意
※バレーネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27625475B6945
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする