曜日別特売

バスケットリングST16

バスケットリングST16 - トーエイライトバスケットリングST16 - トーエイライトバスケットリングST16 - トーエイライト

お求めやすい価格で手軽に楽しめる正式規格のバスケットリングセット!! ネットフックは取付簡単はずれにくいコイルタイプ 新・旧規格取付OK便利なリング穴(新規格:9×13cm・旧規格:11×11cm)兼用タイプ

付属品ネット・スチール製取付補強プレート・取付用ボルト4本材質16mmスチール無垢材質量(kg)4.4タイプコイルフック式内径(Φmm)450取付穴ピッチ(mm)新規格:90×130・旧規格:110×110共通タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27625536B7090
12,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする