エアコンプレッサーTL1005

エアコンプレッサーTL1005 - トーエイライトエアコンプレッサーTL1005 - トーエイライト

小型のピストンタイプコンプレッサーでボールへの空気注入にご使用いただけます。 連続使用時間15分以内 ボディーボール85以内使用可能

付属品ノズル4点(球技ボール、テーパー、自転車、ダスター)質量(kg)3電源(V)100消費電力(W)85最高圧力(MPa)0.6吐出し空気量(L/min)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×10×18.5アズワン品番64-9511-06エアホース仕様70cm内容量1台
注意
※運動会用大玉使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27625886B3548
31,900
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする