トーエイライト
メッシュベスト1~10
一般用フリーサイズベスト(1~10番セット) 白文字
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
50
文字
1~10
寸法(縦×横)(cm)
59×55
内容量
1組(10枚)
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625904
B7691B
青
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
27625913
B7691BL
黒
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
27625947
B7691R
赤
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください