トーエイライト
両面表示ゲーム得点板
観客にも得点が見やすい両面表示得点板。 多種目使用可能タイプ 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm
材質
本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
質量(g)
720
タイプ
折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)
数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
アズワン品番
64-9508-82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626263
B2440
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください