トーエイライト
ソフトテニススコアボード
両面表示で得点が見やすいソフトテニス専用スコアボード 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm デュース・アドバンテージ表示
質量(g)
540
タイプ
折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)
数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
主材質
本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626279
B3958
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください