曜日別特売

マルチハンディー得点板

マルチハンディー得点板 - トーエイライトマルチハンディー得点板 - トーエイライト

各種球技スポーツに最適な得点板

質量(g)950タイプ折りたたみ式、卓上タイプ寸法(cm)数字板:6×23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×20×22アズワン品番64-9532-38主材質軟質塩ビ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27626288B4825
7,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする