トーエイライト
ソフトブイ
材質
ポリエチレン30倍発泡
質量(g)
60
寸法(cm)
7.5×22.5×12.5
浮力(kg)
約3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626455
B3529B
青
64-9510-98
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27626464
B3529R
赤
64-9510-99
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください