トーエイライト
スイムマルチボード
小さめサイズのビート板です。 プルブイとしても使用できます。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
24×27×6
質量(g)
150
材質
EVA
浮力(kg)
約3.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626473
B6096B
青
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
6日以内出荷
27626489
B6096R
赤
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
6日以内出荷
27626498
B6096Y
黄
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください