トーエイライト
スイミングボード
ボード全体を熱成形処理、表面にスキン層を作ることにより強度をアップ
質量(g)
200
芯材
ポリエチレン30倍発泡
浮力(kg)
約4
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
30×44×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626507
B7894B
青/黄
64-9537-16
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
27626516
B7894P
ピンク/黄
64-9537-17
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
27626525
B7894Y
黄/青
64-9537-18
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください