トーエイライト
ソフトプルブイ100
ツートンカラーで色鮮やか
質量(g)
200
芯材
ポリエチレン30倍発泡
浮力(kg)
約4
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
10×22.5×12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626534
B7896B
青
64-9537-19
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
27626543
B7896R
赤
64-9537-20
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください