トーエイライト
アームヘルパー
プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造
用途
プール
材質
ビニール
質量(g)
40
寸法(cm)
約17×15
浮力(kg)
約2
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626586
B3528B
青
64-9510-95
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27626595
B3528R
赤
64-9510-96
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27626604
B3528Y
黄
64-9510-97
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください