トーエイライト
スイムヘルパーW120
3連仕様のヘルパー
用途
プール
材質
EVA30倍発泡
質量(g)
90
ウエスト(cm)
80(最大)
寸法(cm)
12×15×5.5
材質(ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
樹脂
浮力(kg)
約3
アズワン品番
64-9531-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626647
B3717
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください