トーエイライト
バランスクッション705
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質
PVC
質量(kg)
約1
直径(Φcm)
33.5
厚さ(cm)
7
マチ(cm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27627015
H7360B
青
65-0540-47
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
27627024
H7360R
赤
65-0540-48
¥
3,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください