曜日別特売

エクササイズチューブ

エクササイズチューブ - トーエイライト

体力レベルに合わせてどこでも簡単エクササイズ 長さ調節自由自在の専用グリップ 二重構造チューブ

用途健康体力づくり、リハビリ・老化防止に!!各種スポーツのフィジカルアップに付属品チューブ長さ調節可能な専用グリップ付材質ラテックスチューブ長さ(mm)1450内容量1本
注意
※グリップは本品専用です。他のチューブにはご利用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27627076H7417R8.5mm
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
27627085H7417Y8mm
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
27627058H7417B9mm
2,300
取扱い終了
27627067H7417GRグレー10mm
2,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする