曜日別特売

メディシンボール

メディシンボール - トーエイライトメディシンボール - トーエイライトメディシンボール - トーエイライト

メニューや体力に合わせて重さをお選びいただけます。

用途各種トレーニングやリハビリに
注意
※スローイング等、高い所からの地面への落下や、叩きつけを目的としたトレーニングには向きません。 空気量の調節は出来ません。 ゴム製品につき特有の臭いがします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27627155H71801個(1kg)65-0539-98197
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
27627164H71811個(2kg)65-0539-99197
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
27627173H71821個(3kg)65-0540-01228
9,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
27627189H71831個(4kg)65-0540-02228
11,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
27627198H71841個(5kg)65-0540-03228
14,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする