トーエイライト
ストレッチボード730B
ストレッチ用ボードのベーシックモデル毎日乗って柔軟な体作りを
質量(kg)
2.4
角度(°)
角度6段階調節(15、18、20、24、30、39度)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×38×10~25
アズワン品番
65-0540-19
主材質
ABS樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27627435
H7209
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください