翁流
首を傾げる剪定鋏サック 吊カン付
左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
用途
剪定はさみ用革サック。
材質
(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス
全長(mm)
360
質量(g)
133
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)75×210
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628047
#1130
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください