翁流
首を傾げる剪定鋸サック 吊カン無
左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。
用途
剪定のこ用革サック。
材質
(サック)黒染め牛革、(折れ金具)オールステンレス
全長(mm)
330
質量(g)
143
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)80×230
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628117
#1137
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください