OWL
黒革剪定鋏サック2丁ヘッター付
剪定はさみ・折込鋸と2種類の収納に便利。
用途
剪定はさみ・折込鋸の収納に。
材質
(サック)黒染め牛革
質量(g)
123
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)135×200
ベルト通し幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628144
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください