OWL
青塗り火バサミ
青ヌリ塗装で錆びにくい。
用途
清掃時のゴミ拾い。BBQに。
全長(mm)
450
先幅(mm)
27
材質
鉄
質量(g)
約235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628169
#600-45
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください