五九郎
ステンレス片手鍬 370mm柄付き
ステンレスなので土離れが良く疲れが軽減される。
用途
土起こし、土造りに使用します。
柄長さ(mm)
385
種別
幅広唐鍬
質量(g)
532
頭部長(mm)
125
先幅(mm)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628266
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください