五九郎
ステンレス片手鍬 370mm柄付き
ステンレスなので土離れが良く疲れが軽減される。
用途
土起こし、土造りに使用します。鍬と熊手の2役をこなします。
柄長さ(mm)
385
種別
イカ型鍬
質量(g)
512
頭部長(mm)
232
先幅(mm)
(バチ:73)・(備中:85)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628284
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください