OWL
木柄忍者熊手
鋭い爪で土や草をカッチリ起こします。
用途
簡単な土かきに。除草に。
全長(mm)
235
高さ(mm)
85
質量(g)
230
柄長さ(mm)
145
頭部幅(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628309
J7-01
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください