OWL
長柄網付忍者熊手
網付なので貝堀りに最適。
用途
レジャーに。簡単な土かき、除草に。
全長(mm)
460
高さ(mm)
97
質量(g)
440
柄長さ(mm)
360
先幅(mm)
(頭部)105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628318
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください