OWL
鋳物竹割 12cm
竹を割るのに便利な道具です。
用途
竹割り作業時に使用します。
全長(mm)
315
高さ(mm)
60
先幅(mm)
(頭部)Φ115
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628327
-
3ッ割
1123
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27628336
-
4ッ割
1200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27628345
-
5ッ割
1282
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27628354
-
8ッ割
1381
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください