福郎
横槌
頭部の側面で打つ道具。
用途
砧(きぬた)や藁(わら)打ち時に使用。
胴径(Φmm)
110
全長(mm)
295
質量(g)
1090
柄長さ(mm)
145
頭部高さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628424
#289
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください