OWL
ヨキの柄
樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。
用途
薪割り斧の交換用の柄
柄の形状
角
内容量
1本
注意
※大きい径をを削ってヒツの径にあわせてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628485
#1465
(柄先)55×21
900
800
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27628494
#1466
(柄先)48×15
750
550
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください