曜日別特売

小十字の柄

小十字の柄 - OWL
(1件のレビュー)

樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。

用途バチツル1kg交換用柄寸法(mm)(柄先)33×53全長(mm)900質量(g)530柄の形状小判内容量1本
注意
※メーカーによりヒツの径が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27628503S-4
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-21
用途: 土木

バチヅル柄を注文したいのですが、頭部と手元の寸法が記載されていません。データとして載せてください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする