OWL
両ツル柄(樫)
樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。
用途
両ツル3kg・バチツル2.5kg交換用柄
柄の形状
小判
内容量
1本
注意
※メーカーによりヒツの径が異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628528
A-2
(柄先)64×36
900
760
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27628537
A-3
(柄先)66×36
1050
780
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください