GDジャパン
PVCカラーブーツ
カバー付きのカラーブーツになります。
PVC一体成型で底剥がれに強いタイプです。
用途
軽作業・園芸・通勤・洗車など
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約640(26cm)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27631967
RB-655
25
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27631976
RB-655
25.5
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27631985
RB-655
26
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27631994
RB-655
26.5
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632003
RB-655
27
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632019
RB-655
28
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632089
RB-657
25
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632098
RB-657
25.5
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632107
RB-657
26
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632116
RB-657
26.5
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632125
RB-657
27
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632134
RB-657
28
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632028
RB-656
25
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
27632037
RB-656
25.5
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
27632046
RB-656
26
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
27632055
RB-656
26.5
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
27632064
RB-656
27
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
27632073
RB-656
28
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください