GDジャパン
先芯入りサンダル
万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。
TPR底で滑りにくくしております。
用途
軽作業用
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約230(L)
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632177
GD-071
カモフラ
24.5~25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27632204
GD-071
カモフラ
27.5~28
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
27632186
GD-071
カモフラ
25.5~26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
27632195
GD-071
カモフラ
26.5~27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
27632143
GD-071
白
25.5~26
オープン
取扱い終了
返品不可
27632159
GD-071
白
26.5~27
オープン
取扱い終了
返品不可
27632168
GD-071
白
27.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください