ダリヤ
クリスタルスプレー
(1件のレビュー)
透き通ったクリスタルカラーの トリガー式 霧吹きです。
用途
アイロンがけ、お掃除、植物へのみずやり、様々な用途で使用できます。トリガー式のスプレーで強い握力を必要としなません。
容量(mL)
230
材質
本体:ポリプロピレン、容器:アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632703
#230
ナチュラル
100
185×80×170
オープン
取扱い終了
27632719
#230
ブルー
100
185×80×170
オープン
取扱い終了
27632728
#230
オレンジ
100
185×80×170
オープン
取扱い終了
27632737
#240
オレンジ
110
185×80×180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください