ダリヤ(マルハチ産業)
家庭用スプレー
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途
透明容器で中身が見えるボトルです。
容量(mL)
400
色
クリアー
材質
本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
質量(g)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×83×190
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632755
#450
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください