曜日別特売

キッチンシャワー

キッチンシャワー - ダリヤキッチンシャワー - ダリヤ
(1件のレビュー)

ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる

用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます材質本体:合成ゴム・18-8ステンレスホワイト質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632798-
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-07
用途: 洗い場
有限会社白河そば飲食業

もう長年使ってます。洗い場には無くてはならないグッズです。広範囲にはシャワー、細口にして瓶の中など洗うのも便利。使いが激しい当店では、ほぼ1年くらいで破損して取り替えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする