曜日別特売

ランドリエ Mサイズ

ランドリエ Mサイズ - ダリヤ(マルハチ産業)
(3件のレビュー)
ベージュ材質EVA樹脂質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×85靴タイプサンダル内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632886-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27632886
2021-04-07
用途: 夏季のベランダ作業
T-shirt-sewing.com製造業

ベランダスリッパとして購入。軽く履きやすい。よく見るとあちこちバリが出ているものの、うち使いなので気にならない。 雨の後、つま先のところに少し水が溜まる。雨の日には壁に立てかけるようにしているが、風で飛ぶなどして水が溜まった時は雑巾で拭いている。

1が参考にしています
対象商品 : 27632886
2020-05-29
用途: ベランダ用に
不動産業

雨が中にたまらない構造なので便利です。Mサイズは女性用、Lサイズは男性用に使いやすいサイズだと思います。サイズにより色が違うので、サイズ違いで置いておいても履き間違えなくていいです。

対象商品 : 27632886
2020-07-04
用途: ベランダ用に
不動産業

雨が溜まらないので、ベランダ用にちょうどいいと思い購入しました。確かに手入れは楽になりました。
素材が軽いので、脱ぎ履きに少し気を遣わないと簡単に転がってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする