曜日別特売

ランドリエ Lサイズ

ランドリエ Lサイズ - ダリヤ(マルハチ産業)ランドリエ Lサイズ - ダリヤ(マルハチ産業)
(3件のレビュー)
ダークブルー材質EVA樹脂質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×90アズワン品番65-0383-21靴タイプサンダル内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632895-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 職場の外履き
東京ポスタル株式会社運輸・通信業

通気性がよく、軽くて履きやすい。
脱ぐときに、少し足に絡む。

対象商品 : 27632895
2023-08-17
用途: 普段使いで使用します
その他業種

少し小さ目で固いです。なれれば大丈夫かと思います。デザイン色は気に入っています。サイズで色分けでなく色サイズともL、LLなど大きいサイズもあったら最高だと思います。
穴あき間と言いますかデザインはとても気に入っております。

対象商品 : 27632895
2023-08-02
用途: 独身寮 上履き
出光興産株式会社製造業

歩くとつま先側が弱いのか内側に曲がってしまう。・・恐いし履くのをやめた。
洗濯置き場での使用(ランドリエ・・)なので歩き仕様ではないとと思われるが
ちょっと失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする