曜日別特売

ポータブルシャワー

ポータブルシャワー - ダリヤ(マルハチ産業)ポータブルシャワー - ダリヤ(マルハチ産業)ポータブルシャワー - ダリヤ(マルハチ産業)ポータブルシャワー - ダリヤ(マルハチ産業)

電池・電気不要!

用途
電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。
海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。
水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。
軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。
海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。
マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。
50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
容量(L)7材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所に置くと、本体がの材質が劣化し破裂する恐れがあります。タンク部にキズをつけたり、落としたり強い衝撃を与えないで下さい。タンク内の水を飲料水として使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632938-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする