ダリヤ(マルハチ産業)
ウォッシュ&クリーンEX
容量(L)
7
材質
本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×475
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632999
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください