ダリヤ(マルハチ産業)
ハンディスプレー
容量(mL)
1000
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×250
アズワン品番
64-6534-18
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633096
#1000
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください