ダリヤ(マルハチ産業)
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)
容量(L)
6
材質
本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×190×430
ノズル長(cm)
80
ホース長さ(cm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633209
#6000
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください