ダリヤ(マルハチ産業)
蓄圧式 除草剤専用スプレー
容量(L)
3
材質
本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×360
ノズル長(cm)
30
ホース長さ(cm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633218
H-3005
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください