プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量

プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 - プライタ
(1件のレビュー)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。
全126種類を絞り込む
内容量
126種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80064470PLC322Y-101式(10枚)イエロー300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064479PLC322BL-101式(10枚)ライトブルー300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064488PLC322GN-101式(10枚)ライトグリーン300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064497PLC322W-101式(10枚)ホワイト300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064506PLC322N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064515PLC322GY-101式(10枚)グレー300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064524PLC322BK-101式(10枚)ブラック300200300×200×200200なし
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064540PLC422Y-101式(10枚)イエロー400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064549PLC422BL-101式(10枚)ライトブルー400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064558PLC422GN-101式(10枚)ライトグリーン400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064567PLC422W-101式(10枚)ホワイト400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064576PLC422N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064585PLC422GY-101式(10枚)グレー400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064594PLC422BK-101式(10枚)ブラック400200400×200×200200なし
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064610PLC522Y-101式(10枚)イエロー500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064619PLC522BL-101式(10枚)ライトブルー500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064628PLC522GN-101式(10枚)ライトグリーン500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064637PLC522W-101式(10枚)ホワイト500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064646PLC522N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064655PLC522GY-101式(10枚)グレー500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064664PLC522BK-101式(10枚)ブラック500200500×200×200200なし
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064680PLC622Y-51式(5枚)イエロー600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064689PLC622BL-51式(5枚)ライトブルー600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064698PLC622GN-51式(5枚)ライトグリーン600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064707PLC622W-51式(5枚)ホワイト600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064716PLC622N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064725PLC622GY-51式(5枚)グレー600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064734PLC622BK-51式(5枚)ブラック600200600×200×200200なし
12,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064750PLC722Y-51式(5枚)イエロー700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064759PLC722BL-51式(5枚)ライトブルー700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064768PLC722GN-51式(5枚)ライトグリーン700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064777PLC722W-51式(5枚)ホワイト700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064786PLC722N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064795PLC722GY-51式(5枚)グレー700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064804PLC722BK-51式(5枚)ブラック700200700×200×200200なし
12,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064820PLC822Y-51式(5枚)イエロー800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064829PLC822BL-51式(5枚)ライトブルー800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064838PLC822GN-51式(5枚)ライトグリーン800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064847PLC822W-51式(5枚)ホワイト800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064856PLC822N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064865PLC822GY-51式(5枚)グレー800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064874PLC822BK-51式(5枚)ブラック800200800×200×200200なし
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064890PLC922Y-51式(5枚)イエロー900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064899PLC922BL-51式(5枚)ライトブルー900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064908PLC922GN-51式(5枚)ライトグリーン900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064917PLC922W-51式(5枚)ホワイト900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064926PLC922N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064935PLC922GY-51式(5枚)グレー900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064944PLC922BK-51式(5枚)ブラック900200900×200×200200なし
14,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80064960PLC1022Y-51式(5枚)イエロー10002001000×200×200200なし
15,850
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27634959
2020-01-07
用途: 備品の収納保管
株式会社ネオス

幅400mmなのに長さ方向の耳が片側250mmあり、合わせると100mmダブっています。違うサイズで購入したものはピッタリ合うので加工ミスと思いますがそのまま使っています。プラダンでサイズが多く良いと思っただけに残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする