プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量

プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 - プライタ

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※本体色ブラックの場合のみ取っ手色が黒
※PC500ttBL-5の在庫品についてご注文数量が多い場合は生産となります。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80067970PC500ttBL-51式(5枚)ライトブルー500500500×500×500500あり
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067979PC200ttY-101式(10枚)イエロー200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067988PC200ttBL-101式(10枚)ライトブルー200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80067997PC200ttGN-101式(10枚)ライトグリーン200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068006PC200ttW-101式(10枚)ホワイト200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068015PC200ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068024PC200ttGY-101式(10枚)グレー200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068040PC200ttBK-101式(10枚)ブラック200200200×200×200200あり
20,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068049PC300ttY-51式(5枚)イエロー300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068058PC300ttBL-51式(5枚)ライトブルー300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068067PC300ttGN-51式(5枚)ライトグリーン300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068076PC300ttW-51式(5枚)ホワイト300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068085PC300ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068094PC300ttGY-51式(5枚)グレー300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068110PC300ttBK-51式(5枚)ブラック300300300×300×300300あり
15,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068119PC400ttY-51式(5枚)イエロー400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068128PC400ttBL-51式(5枚)ライトブルー400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068137PC400ttGN-51式(5枚)ライトグリーン400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068146PC400ttW-51式(5枚)ホワイト400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068155PC400ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068164PC400ttGY-51式(5枚)グレー400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068180PC400ttBK-51式(5枚)ブラック400400400×400×400400あり
20,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068189PC500ttY-51式(5枚)イエロー500500500×500×500500あり
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068198PC500ttGN-51式(5枚)ライトグリーン500500500×500×500500あり
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068207PC500ttW-51式(5枚)ホワイト500500500×500×500500あり
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068216PC500ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)500500500×500×500500あり
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068225PC500ttGY-51式(5枚)グレー500500500×500×500500あり
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068234PC500ttBK-51式(5枚)ブラック500500500×500×500500あり
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする